| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2218609 Herst.-Nr.: C146 10A024 102 1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Gender = Stecker Serie = Heavy Mate C146 Typ = Stifteinsatz Zur Verwendung mit = Anschlüsse Anzahl der Kontakte = 24 + PE Kontaktbeschichtung = Silber
Die industriellen Steckverbinder von Amphenol sind kompatibel und austauschbar mit allen Produkten von Drittanbietern gemäß der Standardnorm. Dieses Steckermodul hat 24 Positionen. Der untere Temperaturbereich beträgt -40 °C und der obere Temperaturbereich +125 °C.Nennstrom: 16 A. Nennspannung: 500 V Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Gender: | Stecker | Serie: | Heavy Mate C146 | Typ: | Stifteinsatz | Zur Verwendung mit: | Anschlüsse | Anzahl der Kontakte: | 24 + PE | Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2218609, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Amphenol Industrial, C14610A0241021, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |