Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Heavy Mate C146 Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker, Stifteinsatz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218602
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10A016 102 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Heavy Mate C146
Typ = Stifteinsatz
Zur Verwendung mit = Anschlüsse
Anzahl der Kontakte = 16
Kontaktmaterial = CuZn
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Heavy Mate C146
Typ:
Stifteinsatz
Zur Verwendung mit:
Anschlüsse
Anzahl der Kontakte:
16
Kontaktmaterial:
CuZn
Weitere Suchbegriffe: 2218602, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Amphenol Industrial, C14610A0161021, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.