Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Heavy Mate C146 Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 16A Stecker, Stifteinsatz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218600
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10A016 002 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Heavy Mate C146
Typ = Stifteinsatz
Zur Verwendung mit = Anschlüsse
Anzahl der Kontakte = 16
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Heavy Mate C146
Typ:
Stifteinsatz
Zur Verwendung mit:
Anschlüsse
Anzahl der Kontakte:
16
Weitere Suchbegriffe: 2218600, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Amphenol Industrial, C14610A0160024, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.