Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Heavy Mate C146 Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 12-polig 80A Stecker, Stifteinsatz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218596
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10A012 100 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 80A
Gender = Stecker
Serie = Heavy Mate C146
Typ = Stifteinsatz
Zur Verwendung mit = Anschlüsse
Anzahl der Kontakte = 12
Kontaktbeschichtung = Silber
Weitere Informationen:
Nennstrom:
80A
Gender:
Stecker
Serie:
Heavy Mate C146
Typ:
Stifteinsatz
Zur Verwendung mit:
Anschlüsse
Anzahl der Kontakte:
12
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 2218596, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Amphenol Industrial, C14610A01210013, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.