Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial Heavy Mate C146 Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Stecker, Stifteinsatz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218594
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10A010 102 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Heavy Mate C146
Typ = Stifteinsatz
Zur Verwendung mit = Anschlüsse
Anzahl der Kontakte = 10
Kontaktbeschichtung = Silber
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Heavy Mate C146
Typ:
Stifteinsatz
Zur Verwendung mit:
Anschlüsse
Anzahl der Kontakte:
10
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 2218594, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Amphenol Industrial, C14610A0101021, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.