Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona Handgelenkband und Kabelsatz – antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218259
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Zubehör Typ = Handgelenkband und Kabelsatz – antistatisch
Bolzengröße = 4mm

Der Pomona Metallgelenkband mit Clip und Kabel für Benutzer, die ein Metallgelenkband mit Einstellbarkeit bevorzugen. Mit einem flexiblen Band, das Haare nicht zuzieht oder zuzieht. Lieferung mit verstellbaren Gliedern für einen sicheren und bequemen Sitz.Ein Standard-Snap-Bolt mit 4 mm ermöglicht die Befestigung an einem ohmschen Coil und einer Krokodilklemme (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Handgelenkband und Kabelsatz – antistatisch
Bolzengröße:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel, 2218259, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, Pomona, 6084, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,91*
€ 80,06*
1 Tag
94
€ 14,99*
ab € 61,35*
€ 80,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,04*
€ 89,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
066-0053
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.