Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Eingangsmatten für Innenbereich, Gummi Schwarz, Stärke 10mm, 900mm x 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217904
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217904
EAN/GTIN:
     5059044265970
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermuedungsmatte schwarz
anti ermüdungsmatte
Länge = 1.8m
Breite = 900mm
Innen/Außen = Innenbereich
Oberflächentyp = Gummi-Schaber
Farbe = Schwarz
Mattenmaterial = Gummi
Dicke = 10mm
Anti-Rutsch = Ja

Anti-Ermüdungsmatte von RS Pro Die rutschfesten Matten von RS Pro sind lose verlegt, ermüdungsfest und rutschfest und bieten Schutz für Arbeiter und den darunter liegenden Boden. Diese rutschfesten Mattenoberflächen bestehen aus Naturkautschuk/Styrol-Butadien-Kautschuk und haben eine verstiftte Gummikonstruktion, um das Rutschen zu reduzieren und einen fantastischen Griff zu bieten. Ein zusätzlicher Vorteil des fixierten Gummidesigns besteht darin, dass es bei der Mattenkompression hilft, um sicherzustellen, dass die Matte über längere Zeit bequem unter dem Fuß liegt. Sie können auf Gehwegen für Sicherheit und auch als Oberfläche verwendet werden, um die Top-of-Worksplätze, Regale und Bänke zu greifen. Diese RS Pro rutschfesten Matten sind Durable, da sie aus verschleißfestem Naturkautschuk bestehen und eine Isolierung gegen kalte und nasse Bodenflächen bieten, vielseitig und leicht zu reinigen sind. Eigenschaften und Vorteile Anti-Ermüdung zur Verbesserung der Leistung des Benutzers durch Verringerung der Ermüdung um bis zu 50 % Rutschfest zur Reduzierung und Vermeidung von Gefahren am Arbeitsplatz Lose Verlegung bedeutet, dass keine Klebstoffe benötigt werden, und sie können bewegt werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden Matte aus Naturkautschuk Für Fußböden und Arbeitsflächen Einfach zu reinigen Für nasse und trockene Umgebungen Langlebig und verschleißfest Schützt vor kalten Fußbodenflächen Länge: 1200 mm Breite 900 mm Gewicht: 11 kg Anwendungen Anti-Ermüdungs-Matten, auch bekannt als Anti-Rutsch- oder Anti-Rutsch-Matten, sind eine fantastische Ergänzung für jeden Arbeitsplatz, vom Haushalt bis zur Industrie. Ideal zum Schutz von sich selbst und den Arbeitern vor Gefahren, Ausrutschen und Stolpern bei gleichzeitiger Dämpfung des Unterfußes, um Ermüdung zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. Sie sind ein hervorragender Schutz für Bodenbeläge und verhindern Rutschgefahr bei verschütteten Flüssigkeiten und sorgen gleichzeitig für einen festen Halt. Rutschfeste Matten sind leicht zu reinigen und abzuwischen, da sie in der Regel aus verschleißfestem Gummi bestehen.
Weitere Informationen:
Länge:
1.8m
Breite:
900mm
Innen/Außen:
Innenbereich
Oberflächentyp:
Gummi-Schaber
Farbe:
Schwarz
Mattenmaterial:
Gummi
Dicke:
10mm
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte naturkautschuk, 2217904, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Eingangsmatten, RS PRO, 1001371, Site Safety, Safety Flooring, Entrance Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.