| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2217898 Herst.-Nr.: 2217898 EAN/GTIN: 5059044265918 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 1.2m Dicke = 16mm Breite = 800mm Anti-Rutsch = Ja Mattenmaterial = Gummi Oberflächentyp = Löcher Produktformat = Einzelne Farbe = Grau
Anti-Ermüdungsmatte von RS Pro Die rutschfesten Matten von RS Pro sind lose verlegt, ermüdungsfest und rutschfest und bieten Schutz für Arbeiter und den darunter liegenden Boden. Diese rutschfesten Mattenoberflächen bestehen aus Naturkautschuk/Styrol-Butadien-Gummi und haben eine offene Lochkonstruktion, um Rutschen zu reduzieren, und erhöhte Bolzen an der Unterseite sorgen für eine gute Drainage. Ein zusätzlicher Vorteil der erhöhten Stehbolzen besteht darin, dass sie die Mattenkompression unterstützen, um sicherzustellen, dass die Matte über längere Zeit bequem unter dem Fuß liegt. Sie können auf Gehwegen für Sicherheit und auch als Oberfläche Top-of-Arbeitsplätze und Werkbänke verwendet werden. Diese RS Pro rutschfesten Matten sind Durable, da sie aus verschleißfestem Naturkautschuk bestehen und eine Isolierung gegen kalte und nasse Bodenflächen bieten, vielseitig und leicht zu reinigen sind. Eigenschaften und Vorteile Anti-Ermüdung zur Verbesserung der Leistung des Benutzers durch Verringerung der Ermüdung um bis zu 50 % Rutschfest zur Reduzierung und Vermeidung von Gefahren am Arbeitsplatz Lose Verlegung bedeutet, dass keine Klebstoffe benötigt werden, und sie können bewegt werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden Matte aus Naturkautschuk Für Fußböden und Arbeitsflächen Einfach zu reinigen Für nasse und trockene Umgebungen Langlebig und verschleißfest Schützt vor kalten Fußbodenflächen Länge: 1,2 m Breite 0,8 m Gewicht: 5,86 kg Anwendungen Anti-Ermüdungs-Matten, auch bekannt als Anti-Rutsch- oder Anti-Rutsch-Matten, sind eine fantastische Ergänzung für jeden Arbeitsplatz, vom Haushalt bis zur Industrie. Ideal zum Schutz von sich selbst und den Arbeitern vor Gefahren, Ausrutschen und Stolpern bei gleichzeitiger Dämpfung des Unterfußes, um Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1.2m | Dicke: | 16mm | Breite: | 800mm | Anti-Rutsch: | Ja | Mattenmaterial: | Gummi | Oberflächentyp: | Löcher | Produktformat: | Einzelne | Farbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte naturkautschuk, 2217898, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, RS PRO, 1001361, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |