Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Grau Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Gummi Löcher, Einzelne, 1.5m x 1m x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217895
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217895
EAN/GTIN:
     5059044265888
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte 1mx1,50m
anti ermüdungsmatte
Länge = 1.5m
Dicke = 22mm
Breite = 1m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = Gummi
Oberflächentyp = Löcher
Produktformat = Einzelne
Farbe = Grau

Anti-Ermüdungsmatte von RS Pro Die rutschfesten Matten von RS Pro sind lose verlegt, ermüdungsfest und rutschfest und bieten Schutz für Arbeiter und den darunter liegenden Boden. Diese rutschfesten Mattenoberflächen bestehen aus Naturkautschuk/Styrol-Butadien-Gummi und haben eine offene Lochkonstruktion, um Rutschen zu reduzieren, und erhöhte Bolzen an der Unterseite sorgen für eine gute Drainage. Ein zusätzlicher Vorteil der erhöhten Stehbolzen besteht darin, dass sie die Mattenkompression unterstützen, um sicherzustellen, dass die Matte über längere Zeit bequem unter dem Fuß liegt. Sie können auf Gehwegen für Sicherheit und auch als Oberfläche Top-of-Arbeitsplätze und Werkbänke verwendet werden. Diese RS Pro rutschfesten Matten sind Durable, da sie aus verschleißfestem Naturkautschuk bestehen und eine Isolierung gegen kalte und nasse Bodenflächen bieten, vielseitig und leicht zu reinigen sind. Eigenschaften und Vorteile Anti-Ermüdung zur Verbesserung der Leistung des Benutzers durch Verringerung der Ermüdung um bis zu 50 % Rutschfest zur Reduzierung und Vermeidung von Gefahren am Arbeitsplatz Lose Verlegung bedeutet, dass keine Klebstoffe benötigt werden, und sie können bewegt werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden Matte aus Naturkautschuk Für Fußböden und Arbeitsflächen Einfach zu reinigen Für nasse und trockene Umgebungen Langlebig und verschleißfest Schützt vor kalten Fußbodenflächen Länge: 1,5 m Breite: 1 m Gewicht: 16 kg Anwendungen Anti-Ermüdungs-Matten, auch bekannt als Anti-Rutsch- oder Anti-Rutsch-Matten, sind eine fantastische Ergänzung für jeden Arbeitsplatz, vom Haushalt bis zur Industrie. Ideal zum Schutz von sich selbst und den Arbeitern vor Gefahren, Ausrutschen und Stolpern bei gleichzeitiger Dämpfung des Unterfußes, um Ermüdung zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. Sie sind ein hervorragender Schutz für Bodenbeläge und verhindern Rutschgefahr bei verschütteten Flüssigkeiten, da sie über Ablauflöcher verfügen, um sicherzustellen, dass keine Flüssigkeitsansammlung erfolgt und ein starker Griff erhalten bleibt. Rutschfeste Matten sind leicht zu reinigen und abzuwischen, da sie in der Regel aus verschleißfestem Gummi bestehen.
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Dicke:
22mm
Breite:
1m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
Gummi
Oberflächentyp:
Löcher
Produktformat:
Einzelne
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, 2217895, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, RS PRO, 1001308, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.