Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1.75A, 1 Niedrige Abfallspannung WDFNW, 6-Pin, Einstellbar, Fest, 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216682
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8187AMTWADJTAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,04 mv/V
Genauigkeit = 2%
Gehäusegröße = WDFNW
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max. = 100 kHz
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,04 mv/V
Genauigkeit:
2%
Gehäusegröße:
WDFNW
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max.:
100 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2216682, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8187AMTWADJTAG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.