Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1.75A, 1 Niedrige Abfallspannung WDFNW, 6-Pin, Einstellbar, Fest, 100 kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216681
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8187AMTWADJTAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,04 mv/V
Genauigkeit = 2%
Gehäusegröße = WDFNW
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max. = 100 kHz

Der on Semiconductor NCV8187 ist ein linearer LDO-Spannungsregler mit 1,2 A. Es ist ein sehr stabiles und genaues Gerät mit niedrigem Ruhestromverbrauch, niedrigem Dropout, geringem Ausgangsrauschen und sehr gutem PSRR. Der Regler verfügt über mehrere Schutzfunktionen wie thermische Abschaltung, Sanftanlauf, Strombegrenzung und ein gutes Ausgangssignal für eine einfache MCU-Verbindung.Niedriger Ruhestrom, typischerweise 30 A Übertemperatur ±2 % Genauigkeit bei Volllast-, Leitungs- und Temperaturschwankungen Stabil mit kleinem 10-F-Keramikkondensator Sanftanlauf zur Reduzierung von Einschaltstrom und Überschreitungen Thermische Abschaltung und Strombegrenzungsschutz
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,04 mv/V
Genauigkeit:
2%
Gehäusegröße:
WDFNW
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max.:
100 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2216681, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8187AMTWADJTAG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,3851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.231,98*
€ 1.466,0562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.220,49*
€ 1.452,3831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.191,96*
€ 1.418,4324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.172,67*
€ 1.395,4773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.155,30*
€ 1.374,807
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.