| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2216680 Herst.-Nr.: NCV8187AMLEADJTCG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reglertyp = Niedrige Abfallspannung Anzahl der Ausgänge = 1 Line-Regulation = 0,04 mv/V Genauigkeit = 2% Gehäusegröße = DFNW Pinanzahl = 8 Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest Schaltfrequenz max. = 100 kHz
Der on Semiconductor NCV8187 ist ein linearer LDO-Spannungsregler mit 1,2 A. Es ist ein sehr stabiles und genaues Gerät mit niedrigem Ruhestromverbrauch, niedrigem Dropout, geringem Ausgangsrauschen und sehr gutem PSRR. Der Regler verfügt über mehrere Schutzfunktionen wie thermische Abschaltung, Sanftanlauf, Strombegrenzung und ein gutes Ausgangssignal für eine einfache MCU-Verbindung.Niedriger Ruhestrom, typischerweise 30 A Übertemperatur ±2 % Genauigkeit bei Volllast-, Leitungs- und Temperaturschwankungen Stabil mit kleinem 10-F-Keramikkondensator Sanftanlauf zur Reduzierung von Einschaltstrom und Überschreitungen Thermische Abschaltung und Strombegrenzungsschutz Weitere Informationen: | | Reglertyp: | Niedrige Abfallspannung | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Line-Regulation: | 0,04 mv/V | Genauigkeit: | 2% | Gehäusegröße: | DFNW | Pinanzahl: | 8 | Ausgangs-Typ: | Einstellbar, Fest | Schaltfrequenz max.: | 100 kHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2216680, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8187AMLEADJTCG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |