Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1.75A, 1 Niedrige Abfallspannung DFNW, 8-Pin, Einstellbar, Fest, 100 kHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216677
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8187AMLE330TCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.75A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,04 mv/V
Load-Regulation = 0,002 %/mV
Gehäusegröße = DFNW
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max. = 100 kHz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.75A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,04 mv/V
Load-Regulation:
0,002 %/mV
Gehäusegröße:
DFNW
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max.:
100 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2216677, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8187AMLE330TCG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8762
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,292*
€ 1,252*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.