Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler, Non-Inverting, 1 SOIC, 16-Pin, Fest, 690 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216658
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV4390DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Non-Inverting
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Ausgangs-Typ = Fest
Schaltfrequenz max. = 690 kHz

Der on Semiconductor NCV4390 ist ein Advanced Pulsfrequenzmodulierter Controller für LLC-Resonanzwandler mit synchroner Gleichrichtung, der einen erstklassigen Wirkungsgrad für isolierte DC/DC-Wandler bietet. Es verwendet eine Strommodus-Steuerungstechnik, die auf einer Ladungsregelung basiert, bei der die dreieckige Wellenform des Oszillators mit den integrierten Schaltstrominformationen zur Bestimmung der Schaltfrequenz kombiniert wird.Programmierbare Totzeiten für primäre und sekundäre synchrone Gleichrichter VDD-Unterspannungsabschaltung Großer Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. Geschlossener Sanftanlauf für monotonen steigenden Ausgang
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Non-Inverting
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Ausgangs-Typ:
Fest
Schaltfrequenz max.:
690 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2216658, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV4390DR2G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.