| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2216632 Herst.-Nr.: NCP3284AMNTXG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Regler-Funktion = Abwärtsregler Ausgangsstrom max. = 35A Anzahl der Ausgänge = 1 Genauigkeit = 5% Gehäusegröße = PQFN Pinanzahl = 37 Ausgangs-Typ = Fest Schaltfrequenz max. = 1000 kHz
Der on Semiconductor NCP3284/A, ein einphasiger synchroner Abwärtsregler, integriert Leistungs-MOSFETs, um eine hocheffiziente und kompakte Stromüberwachungslösung zu bieten. Er kann bis zu 30 A TDC-Ausgangsstrom, 35 A TDC für NCP3284A, über einen großen Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich liefern.Programmierbare Strombegrenzung Unterspannungsschutz und Überspannungsschutz Wiederherstellbarer thermischer Abschaltschutz Auswählbarer Schutzmodus Weitere Informationen: | | Regler-Funktion: | Abwärtsregler | Ausgangsstrom max.: | 35A | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Genauigkeit: | 5% | Gehäusegröße: | PQFN | Pinanzahl: | 37 | Ausgangs-Typ: | Fest | Schaltfrequenz max.: | 1000 kHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2216632, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP3284AMNTXG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |