Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1.75A, 1 Niedrige Abfallspannung WDFNW, 6-Pin, Einstellbar, Fest, 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216630
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP187AMTWADJTAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,04 mv/V
Genauigkeit = 2%
Gehäusegröße = WDFNW
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max. = 100 kHz
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,04 mv/V
Genauigkeit:
2%
Gehäusegröße:
WDFNW
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Schaltfrequenz max.:
100 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2216630, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP187AMTWADJTAG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.