Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler, Flyback, 1 Niedrige Abfallspannung PDIP, 7-Pin, 130 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216614
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP11187A065PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Flyback
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 7
Schaltfrequenz max. = 130 kHz

Der on Semiconductor NCP1118x integriert einen Peak Current Mode PWM-Controller mit mWSaver Technologie und einen sehr robusten 800 V SJ MOSFET, der besonders verbesserte Leistung im Flyback-Konverter bietet. Die mWSaver Technologie reduziert die Schaltfrequenz und den Betriebsstrom des Reglers bei geringer Last, was zur Vermeidung akustischer Störgeräusche beiträgt und sogar den internationalen Stromsparstandard, wie z. B. Energy Star, erfüllt.Proprietäre asynchrone Frequenzsprungverfahren für geringe elektromagnetische Störungen Programmierbare konstante Ausgangsleistungsbegrenzung für den gesamten Eingangsspannungsbereich Präziser Schutz vor absinkender Spannung und Leitungsüberspannungsschutz mit Hysterese
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Flyback
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
7
Schaltfrequenz max.:
130 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2216614, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP11187A065PG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,46*
1 Tag
4898
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 2,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.