| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2216612 Herst.-Nr.: NCL37733BSNT1G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Regler-Funktion = Abwärts-/Aufwärtswandler Anzahl der Ausgänge = 1 Gehäusegröße = TSOP Pinanzahl = 6 Schaltfrequenz max. = 65 kHz
Der on Semiconductor NCL37733 ist ein kompakter Treiber für leistungsfaktorkorrigierte Flyback- und nicht isolierte Abwärts-Boost- und SEPIC-Wandler. Der Controller arbeitet in einem quasi-resonanten Modus, um eine optimale Effizienz zu gewährleisten, und integriert eine proprietäre Steuerungsmethode, die eine enge Regelung des LED-Stroms von der Primärseite aus ermöglicht, wodurch die Notwendigkeit einer sekundärseitigen Rückkopplungsschaltung und eines Optokopplers entfällt.Nahezu uneinheitlichem Leistungsfaktor (>typischerweise 0,95) Optimiert für Anwendungen mit breitem Bereich Leitungsvorlauf für verbesserte Regelgenauigkeit Niedriger Anlaufstrom (10 A typ.) Großer VCC-Bereich Weitere Informationen: | | Regler-Funktion: | Abwärts-/Aufwärtswandler | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Gehäusegröße: | TSOP | Pinanzahl: | 6 | Schaltfrequenz max.: | 65 kHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2216612, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCL37733BSNT1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |