Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Digital-Isolator, 4-Kanal 10Mbit/s, 5 kV, SOIC 1 μA 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216603
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCID9401R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 10Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 1 μA
Isolationsspannung = 5 kV
Anzahl der Pins = 16

Der on Semiconductor NCID94xx ist ein galvanisch getrennter digitaler Hochgeschwindigkeits-Vierkanal-Isolator mit Ausgangsfreigabe. Dieses Gerät unterstützt isolierte Kommunikation und ermöglicht so die Kommunikation des digitalen Signals zwischen dem System ohne Erdschleifen oder gefährliche Spannung.Bidirektionale Kommunikation 100 kV/s minimale Gleichtaktunterdrückung Kriechstrecke und Sicherheitsabstand von 8 mm für zuverlässige Hochspannungsisolierung Garantierte Spezifikationen Über 2,5 V bis 5,5 V Versorgungsspannung und -40 °C bis 125 °C erweiterter Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
10Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
1 μA
Isolationsspannung:
5 kV
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: 2216603, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, onsemi, NCID9401R2, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,07*
2 Tage
665
1
€ 14,99*
ab € 2,99*
€ 9,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 3.052,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.