Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/DC-Adapter 40W, 90 → 264V ac, 5V dc / 8A Medizin-Zulassung, 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216379
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3320500000
EAN/GTIN:
     7057070130338
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 5v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 8A
Eingangsanschluss = 2 Pin
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 40W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Typ = AC/DC-Adapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
8A
Eingangsanschluss:
2 Pin
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
40W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Typ:
AC/DC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzteil 40w, 2216379, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3320500000, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.