Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Werkzeugablage ABS, 50g, W 180mm L 405mm H 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216275
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     MOD-13
EAN/GTIN:
     3272670377653
Suchbegriffe:
2216275
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugschalen
Material/Stoff = ABS
Maße = 405 x 180 x 40mm
Gewicht = 50g
Breite = 180mm
Länge = 405mm
Höhe = 40mm

Das leere SAM 1/3-ABS-Modul für 1/2-Zoll-Steckschlüssel und Zubehör besteht aus thermogeformtem ABS-Material. Zur Aufbewahrung von 1/2-Zoll-Buchsen und Zubehör. Er verfügt über 8 bis 32 mm Buchsen. 1 Ratsche, 2 Verlängerungen, 1 Schraubendreher-Bithalterbuchse, 1 Kreuzgelenk, 18 1/4Es ist robust
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
ABS
Maße:
405 x 180 x 40mm
Gewicht:
50g
Breite:
180mm
Länge:
405mm
Höhe:
40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.