Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelkanal Ecke, Typ Montagegehäuse, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215308
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2215308
EAN/GTIN:
     5059044259573
Suchbegriffe:
2215308
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelkanalzubehör
Kanalzubehörtyp = Montagegehäuse
Material = PVC
Höhe = 45mm

RS Pro BuchsenmontageVervollständigen Sie Ihre Kabelkanalkonstruktion mit diesen hochwertigen RS Pro Schuko-Buchsen-Montageboxen. Sie bestehen aus PVC-Material, erhältlich in weißem RAL 9010 in Form einer Einfach- oder Doppelsteckdosenbox. Die RS Pro Buchsenboxen sind einfach zu installieren und können mit einer Einsteckfunktion einfach verlegt werden, um Änderungen an den elektrischen Anforderungen zu erfüllen.Warum benötigen Sie Steckdosenmontageboxen?Bei der Installation von Datenkanälen ist es unvermeidlich, dass eine Steckdose benötigt wird. Steckdosenmontageboxen sind das ideale Zubehör, das sich leicht in das Kabelkanallayout integrieren lässt und den Zugang zu Strom für Ihre elektrischen Geräte ermöglicht.Eigenschaften und VorteileEin-/Doppelkabelkanalbuchsen Hergestellt aus PVC-Material Weiß (RAL 9010) Schwer entflammbar Selbstverlöschend Höhe: 45 mm Kompatibel mit Kabeldatenkanälen Ideal für Neuinstallationen oder RenovierungenRS Pro KabelkabelkanalbuchseEinfache Schuko-Buchsenbox; RS Best.-Nr. 221-5308 () Doppelte Schuko-Buchsenbox; RS Best.-Nr. 221-5309 () Kompatible RS Pro Kabel 2 m, PVC-Kabelkanal, 110 mm x 70 mm; RS Best.-Nr. 221-5301 () 2 m, PVC-Kabelkanal, 130 mm x 70 mm; RS Best.-Nr. 221-5295 () AnwendungKabelkanalbuchsen sind Zubehör, das häufig für elektrische Kabel in Bau- und Renovierungsanwendungen verwendet wird, wie z. B.:Büros und Innenarbeitsplätze Elektrowerkstätten Schulen Krankenhäuser Hotels
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Montagegehäuse
Material:
PVC
Höhe:
45mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.