Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, Spannnweite 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215242
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     449-120
EAN/GTIN:
     3272670234741
Suchbegriffe:
2215242
Handwerkzeuge
Spannzwingen & Schraubstöcke
Schraubstöcke
Typ = Bohrmaschinen-Schraubstock
Spannweite = 120mm
Backenbreite = 85mm
Weitere Informationen:
Typ:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Spannweite:
120mm
Backenbreite:
85mm
Weitere Suchbegriffe: SAM, 449120, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.