Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Nietzange, Blindnietensetzer, 8mm → 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215183
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     359-C2
EAN/GTIN:
     3272670443136
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange
Nietwerkzeug Typ = Blindnietensetzer
Nietengröße max. = 16mm
Nietengröße min. = 8mm
Weitere Informationen:
Nietwerkzeug Typ:
Blindnietensetzer
Nietengröße max.:
16mm
Nietengröße min.:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 2215183, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Nietzangen, SAM, 359C2, Hand Tools, Staplers & Riveters, Rivet Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.