Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brad from Molex 120119 Sensor-Box 1 Anschlüsse M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214755
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1202510046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2214755
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Anzahl der Anschlüsse = 1
Steckergröße = M12
Serie = 120119
Kabellänge = 5m

Die Molex Serie BKB4050 zweiseitig, 5-polig mit 5 m Länge. Die IP-Schutzklasse ist IP67 und Temperaturbereich zwischen -25 °C und +85 °C.Spannung: 10-30 V dc Nennstrom: 4 A pro Anschluss / max. 12 A Schutzart IP67 Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °CC
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
1
Steckergröße:
M12
Serie:
120119
Kabellänge:
5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.