Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brad from Molex 120119 Sensor-Box 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214754
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1202510033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2214754
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Serie = 120119
Kabellänge = 15m

Die Molex Serie BKB805P mit zwei Enden, 5 Pole mit 15 m Länge. Die Schutzart IP67 und der Temperaturbereich zwischen -25 °C und +85 °C.Spannung: 10-30 V dc Nennstrom: 4 A pro Anschluss / max. 12 A Schutzart IP67 Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °CC
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Serie:
120119
Kabellänge:
15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.