Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brad from Molex 120119 Sensor-Box 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214751
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1202510029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2214751
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Serie = 120119
Kabellänge = 10m

Die Molex Serie BKB8050 zweiseitig, 5-polig, 10 m Länge. Die Schutzart IP67 und der Temperaturbereich zwischen -25 °C und +85 °C.Spannung: 10-30 V dc Nennstrom: 4 A pro Anschluss / max. 12 A Schutzart IP67 Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °CC
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Serie:
120119
Kabellänge:
10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.