Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brad from Molex 120251 Sensor-Box 4 Anschlüsse M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214744
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1202510019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2214744
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Anzahl der Anschlüsse = 4
Steckergröße = M12
Serie = 120251
Kabellänge = 5m

Die Molex Serie BKB400 einseitig 3-polig mit 5 m Länge. Die IP-Schutzart ist IP67 und Temperaturbereich zwischen -25 °C und +85 °C.Spannung: 10-30 V dc Nennstrom: 4 A pro Anschluss / max. 12 A Schutzart IP67 Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °CC
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
4
Steckergröße:
M12
Serie:
120251
Kabellänge:
5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.