Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brad from Molex 120119 Sensor-Box 8 Anschlüsse 4 Auslässe M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214739
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1202510002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2214739
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 4
Steckergröße = M12
Serie = 120119
Kabellänge = 10m

Die Molex Serie BKB8000, einseitig, 4-polig mit 10 m Länge. Die IP-Schutzklasse ist IP67 und Temperaturbereich zwischen -25 °C und +85 °C.Spannung: 10-30 V dc Nennstrom: 4 A pro Anschluss / max. 12 A Schutzart IP67 Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °CC
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
4
Steckergröße:
M12
Serie:
120119
Kabellänge:
10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.