Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Inspektionsspiegel, Ø 25 x 50mm Flexibel Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214435
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     1395-F1
EAN/GTIN:
     3272670410206
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Durchmesser = 25 x 50mm
Flexibel = Ja
Einstellbar = Ja
Beleuchtet = Nein
Lupenaufsatz = Nein
Teleskopisch = Ja
Isoliert = Ja

Der flexible SAM OUTILLAGE Spiegel ist eine Art von Ausrüstung, die für industrielle Zwecke verwendet wird. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 x 50mm
Flexibel:
Ja
Einstellbar:
Ja
Beleuchtet:
Nein
Lupenaufsatz:
Nein
Teleskopisch:
Ja
Isoliert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: biegsamer Werkstattspiegel, inspektionsspiegel 50mm, biegsamer werkstattspiegel, 2214435, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, SAM, 1395F1, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Mirror Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.