Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Ventilhaken-Schlüssel, 60mm - 90mm, Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214387
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     111-90
EAN/GTIN:
     3272670413696
Suchbegriffe:
2214387
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Hakenschlüssel
Backenöffnung max. = 90mm
Backenöffnung min. = 60mm
Gesamtlänge = 250 mm

Der SAM-Hakenschlüssel mit Scharnier ist mit einer abnehmbaren Öse für den Betrieb der Holed-Muttern ausgestattet. Dieses Modell ist mit einem Kopfgelenk ausgestattet, mit dem eine sehr große Auswahl an Muttern mit dem SAME-Schraubenschlüssel eingegeben werden kann. Er hat einen Durchmesser von 60 bis 90 mm.Brünierte Präsentation
Weitere Informationen:
Backenöffnung max.:
90mm
Backenöffnung min.:
60mm
Gesamtlänge:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.