Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIA Sicherung mit Schraublaschen A2, 250 V dc, 415 V ac / 32A, gG, gM IEC 60269-2/BS 88-2, Lochabstand 73mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213723
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2213723
EAN/GTIN:
     5059044259177
Suchbegriffe:
2213723
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 32A
Sicherungsgröße = A2
Betriebsspannung = 250 V dc, 415 V ac
Sicherung Standard = IEC 60269-2/BS 88-2
Lochabstand = 73mm
Betriebsklasse = gG, gM
Breite Kontaktklingen = 9mm
Gesamtlänge = 86mm
Aufnahme = Bolzen
Ausrichtung = Versetzt
Serie = TIA

Bolzen-Tag-Sicherungen RS Pro Serie TIAEinführung der Schraubsicherungen der Serie TIA von RS Pro. Diese zweifach ausgelegten Sicherungen werden in Motorstromkreisen verwendet, die eine höhere Nennleistung und einen höheren Schutz erfordern, wenn Überstrom oder Überspannungen erkannt werden. Die TIA-Sicherungen haben einen zweifachen Nennstrom und werden mit dem Buchstaben ″M″ für Dauerstrom und die Betriebskennlinie erkannt.Bei der Inspektion ist jede Sicherung in einem Sicherungshalter mit einem Anhänger an beiden Enden mit Durchgangsbohrungen untergebracht. Die RS Pro TIA-Serie bietet eine Nennspannung von 250 V dc, 415 V ac mit einem Nennstrom von 32 A. Die Installation ist schnell und einfach und entspricht der Sicherungsnorm IEC 60269-2/BS 88-2.Warum ist eine Sicherung wichtig?Der Hauptzweck einer Sicherung besteht darin, Stromkreisschutz zu bieten, indem sie als schwächstes Glied im System fungiert. Er ist so konzipiert, dass er bei Überlastungen ausfällt. Es ist sicherer und kostengünstiger, eine einsame Sicherung zu ersetzen, als elektrische Komponenten innerhalb des Systems zu ersetzen.Eigenschaften und VorteileTyp: Geschraubte Tag-Sicherung Motorbemessungssicherungseinsätze Schutz bei Überlastung und Überspannungen Ausschaltvermögen: 80 kA ac, 40 kA dcSicherungsgröße: A2 Anwendungskategorie: GG/gM Normen erfüllt: IEC 60269-2/BS88-2Allgemeine SpezifikationNennspannung: 250 V dc, 415 V ac Nennstrom: 32 A Tag-Breite: 9 mm Gesamtlänge: 86 mm Gehäusedurchmesser: 22 mm Gehäuselänge: 49 mmAnwendungenMotorstart Industrielle Installation
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
A2
Betriebsspannung:
250 V dc, 415 V ac
Sicherung Standard:
IEC 60269-2/BS 88-2
Lochabstand:
73mm
Betriebsklasse:
gG, gM
Breite Kontaktklingen:
9mm
Gesamtlänge:
86mm
Aufnahme:
Bolzen
Ausrichtung:
Versetzt
Serie:
TIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,50*
€ 111,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,61*
€ 110,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,23*
€ 107,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,22*
€ 95,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,54*
€ 83,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.