Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIA Sicherung mit Schraublaschen A2, 250 V dc, 415 V ac / 32A, gG, gM IEC 60269-2/BS 88-2, Lochabstand 73mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2213722
EAN/GTIN:
     5059044259160
Suchbegriffe:
2213722
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 32A
Sicherungsgröße = A2
Betriebsspannung = 250 V dc, 415 V ac
Sicherung Standard = IEC 60269-2/BS 88-2
Lochabstand = 73mm
Betriebsklasse = gG, gM
Breite Kontaktklingen = 9mm
Gesamtlänge = 86mm
Gehäusedurchmesser = 22mm
Gehäuselänge = 49mm
Serie = TIA
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Sicherungsgröße:
A2
Betriebsspannung:
250 V dc, 415 V ac
Sicherung Standard:
IEC 60269-2/BS 88-2
Lochabstand:
73mm
Betriebsklasse:
gG, gM
Breite Kontaktklingen:
9mm
Gesamtlänge:
86mm
Gehäusedurchmesser:
22mm
Gehäuselänge:
49mm
Serie:
TIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 11,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 83,93*
€ 99,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 82,77*
€ 98,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 71,52*
€ 85,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 62,61*
€ 74,51
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 55,22*
€ 65,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.