Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSA Sicherung mit Schraublaschen A2, 250 V dc, 690 V ac / 16A, gG, gM IEC 60269-2/BS 88-2, Lochabstand 73mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213707
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2213707
EAN/GTIN:
     5059044259023
Suchbegriffe:
2213707
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 16A
Sicherungsgröße = A2
Betriebsspannung = 250 V dc, 690 V ac
Sicherung Standard = IEC 60269-2/BS 88-2
Lochabstand = 73mm
Betriebsklasse = gG, gM
Breite Kontaktklingen = 9mm
Gesamtlänge = 86mm
Gehäusedurchmesser = 22mm
Gehäuselänge = 49mm
Serie = SSA

Bolzen-Tag-Sicherungen der RS Pro SSA-SerieNeu von RS Pro: Die Schraubsicherungen der Serie SSA. Diese Sicherungen werden in industriellen Anwendungen zum Schutz von elektrischen Stromkreisen verwendet, wenn Überstrom oder Kurzschlüsse erkannt werden. Sie tun dies über eine schwache Opferverbindung, die bricht und die elektrische Schaltung schützt.Bei der Inspektion ist jede Sicherung in einem Sicherungshalter mit einem Anhänger an beiden Enden mit Durchgangsbohrungen untergebracht. Die RS Pro SSA-Serie bietet eine Nennspannung von 250 V dc, 690 V ac mit 6 A bis 63 A Nennstrom. Die Installation ist schnell und einfach und entspricht der Sicherungsnorm IEC 60269-2/BS 88-2.Warum ist eine Sicherung wichtig?Der Hauptzweck einer Sicherung besteht darin, Stromkreisschutz zu bieten, indem sie als schwächstes Glied im System fungiert. Er ist so konzipiert, dass er bei Überlastungen ausfällt. Es ist sicherer und kostengünstiger, eine einsame Sicherung zu ersetzen, als elektrische Komponenten innerhalb des Systems zu ersetzen.Eigenschaften und VorteileSchutz bei Überlastung und Kurzschlüssen Sicherungen verfügen über Tags mit Durchgangsbohrungen Ausschaltvermögen: 80 kA ac, 40 kA dcTyp: Geschraubte Tag-Sicherung Sicherungsgröße: A2, A3 Anwendungskategorie: GG/gM Normen erfüllt: IEC 60269-2/BS88-2Allgemeine SpezifikationNennspannung: 250 V dc, 690 V ac Nennstrom: 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 40 A, 50 A, 63 A Tag-Breite: 9 mm Gesamtlänge: 86 mm Gehäusedurchmesser: 22 mm Gehäuselänge: 49 mmAnwendungenMaschinen Industriegebäude Verteilungsnetzwerk
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungsgröße:
A2
Betriebsspannung:
250 V dc, 690 V ac
Sicherung Standard:
IEC 60269-2/BS 88-2
Lochabstand:
73mm
Betriebsklasse:
gG, gM
Breite Kontaktklingen:
9mm
Gesamtlänge:
86mm
Gehäusedurchmesser:
22mm
Gehäuselänge:
49mm
Serie:
SSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 6,778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 53,61*
€ 63,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 51,91*
€ 61,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,52*
€ 54,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,97*
€ 49,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,26*
€ 46,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,89*
€ 40,33
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.