Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung mit Schraublaschen, 350 V dc, 690 V ac / 32A, aR IEC 60269-4/BS 88-4, Lochabstand 63.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213655
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2213655
EAN/GTIN:
     5059044258545
Suchbegriffe:
2213655
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 32A
Betriebsspannung = 350 V dc, 690 V ac
Sicherung Standard = IEC 60269-4/BS 88-4
Lochabstand = 63.5mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 12.7mm
Gesamtlänge = 79.8mm
Gehäusedurchmesser = 19.3mm
Gehäuselänge = 50.6mm
Serie = LSCB

Bolzen-Tag-Sicherungen RS Pro Serie LSCBNeu von RS Pro: Die Schraubsicherungen der Serie LSCB. Diese Sicherungen wurden entwickelt, um elektrische Stromkreise zu schützen, wenn Überstrom oder Kurzschlüsse erkannt werden. Sie tun dies über eine schwache Opferverbindung, die bricht und die elektrische Schaltung schützt.Bei der Inspektion ist jede Sicherung in einem Sicherungshalter mit einem Anhänger an beiden Enden mit Durchgangsbohrungen untergebracht. Die RS Pro LSCB-Serie bietet eine Nennspannung von 350 V dc, 690 V ac, 16 A bis 100 A Nennstrom. Die Installation ist schnell und einfach und entspricht der Sicherungsnorm IEC 60269-4/BS 88-4.Warum ist eine Sicherung wichtig?Der Hauptzweck einer Sicherung besteht darin, Stromkreisschutz zu bieten, indem sie als schwächstes Glied im System fungiert. Er ist so konzipiert, dass er bei Überlastungen ausfällt. Es ist sicherer und kostengünstiger, eine einsame Sicherung zu ersetzen, als elektrische Komponenten innerhalb des Systems zu ersetzen.Eigenschaften und VorteileSchutz bei Überlastung und Kurzschlüssen Sicherungen verfügen über Tags mit Durchgangsbohrungen Ausschaltvermögen: 100 kA ac, 100 kA dcNiederspannungssicherung Typ: Geschraubte Tag-Sicherung Anwendungskategorie: AR Normen erfüllt: IEC 60269-4/BS88-4Allgemeine SpezifikationNennspannung: 350 V dc, 690 V ac Nennstrom: 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 45 A, 50 A, 63 A, 80 A und 100 A Tag-Breite: 12,7 mm Gesamtlänge: 79,8 mm Gehäusedurchmesser: 19,3 mm Gehäuselänge: 50,6 mmAnwendungenMaschinen Industriegebäude Verteilungsnetzwerk
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Betriebsspannung:
350 V dc, 690 V ac
Sicherung Standard:
IEC 60269-4/BS 88-4
Lochabstand:
63.5mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
12.7mm
Gesamtlänge:
79.8mm
Gehäusedurchmesser:
19.3mm
Gehäuselänge:
50.6mm
Serie:
LSCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.