Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSCB Sicherung mit Schraublaschen, 350 V dc, 690 V ac / 16A, aR IEC 60269-4/BS 88-4, Lochabstand 63.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213647
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2213647
EAN/GTIN:
     5059044258477
Suchbegriffe:
2213647
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 16A
Betriebsspannung = 350 V dc, 690 V ac
Sicherung Standard = IEC 60269-4/BS 88-4
Lochabstand = 63.5mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 12.7mm
Gesamtlänge = 79.8mm
Aufnahme = Bolzen
Gehäuselänge = 50.6mm
Serie = LSCB
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Betriebsspannung:
350 V dc, 690 V ac
Sicherung Standard:
IEC 60269-4/BS 88-4
Lochabstand:
63.5mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
12.7mm
Gesamtlänge:
79.8mm
Aufnahme:
Bolzen
Gehäuselänge:
50.6mm
Serie:
LSCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,44*
€ 67,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,78*
€ 60,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.