Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSCA Sicherung mit Schraublaschen, 120 V dc, 240 V ac / 80A, aR IEC 60269-4/BS 88-4, Lochabstand 41.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213644
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2213644
EAN/GTIN:
     5059044258446
Suchbegriffe:
2213644
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 80A
Betriebsspannung = 120 V dc, 240 V ac
Sicherung Standard = IEC 60269-4/BS 88-4
Lochabstand = 41.8mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 12.7mm
Gesamtlänge = 58.4mm
Gehäusedurchmesser = 19.3mm
Gehäuselänge = 29.2mm
Serie = LSCA

Bolzen-Tag-Sicherungen RS Pro Serie LSCANeu von RS Pro: Die Schraubsicherungen der Serie LSCA. Diese Sicherungen wurden entwickelt, um elektrische Stromkreise zu schützen, wenn Überstrom oder Kurzschlüsse erkannt werden. Sie tun dies über eine schwache Opferverbindung, die bricht und die elektrische Schaltung schützt.Upon inspection, each fuse is housed within a fuse holder with a tag at either end with mounting through-holes. The RS PRO LSCA series offer a voltage rating of 120 V dc, 240 Vac, available in various sizes and current ratings. Installation is quick and easy and complies with the fuse standard IEC 60269-4/BS 88-4.Warum ist eine Sicherung wichtig?Der Hauptzweck einer Sicherung besteht darin, Stromkreisschutz zu bieten, indem sie als schwächstes Glied im System fungiert. Er ist so konzipiert, dass er bei Überlastungen ausfällt. Es ist sicherer und kostengünstiger, eine einsame Sicherung zu ersetzen, als elektrische Komponenten innerhalb des Systems zu ersetzen.Eigenschaften und VorteileSchutz bei Überlastung und Kurzschlüssen Sicherungen verfügen über Tags mit Durchgangsbohrungen Niederspannungssicherung Typ: Geschraubte Tag-Sicherung Anwendungskategorie: AR Normen erfüllt: IEC 60269-4/BS88-4Allgemeine SpezifikationNennspannung: 120 V dc, 240 V ac Nennstrom: 20 A, 35 A, 50 A, 80 A und 100 A. Tag-Breite: 12,7 mm Gesamtlänge: 58,4 mm Gehäusedurchmesser: 19,3 mm Gehäuselänge: 29,2 mm Tag-Ausrichtung: VersatzAnwendungenMaschinen Industriegebäude Verteilungsnetzwerk
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Betriebsspannung:
120 V dc, 240 V ac
Sicherung Standard:
IEC 60269-4/BS 88-4
Lochabstand:
41.8mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
12.7mm
Gesamtlänge:
58.4mm
Gehäusedurchmesser:
19.3mm
Gehäuselänge:
29.2mm
Serie:
LSCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.