Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Französisch Sicherheitsplakat, Sicherheitsanweisung, PP H 200 mm B 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213551
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     253112
EAN/GTIN:
     5059039039197
Suchbegriffe:
2213551
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitsposter
Thema = Sicherheitsanweisung
Sprache = Französisch
Typ = Wandtafel
Höhe = 200 mm
Material = PP
Breite = 400mm

Sicherheitshinweise. Hinweistafel für klares, langfristiges Aushängen von Sicherheitsanweisungen. Aus steifem Polypropylen, sehr widerstandsfähig, besonders gegenüber UV-Strahlen. Größe 400 x 200 mm.
Weitere Informationen:
Thema:
Sicherheitsanweisung
Sprache:
Französisch
Typ:
Wandtafel
Höhe:
200 mm
Material:
PP
Breite:
400mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60240
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.