Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Französisch Sicherheitsplakat, Elektrische Sicherheit, PP H 350 mm B 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213371
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     252998
EAN/GTIN:
     5059039039791
Suchbegriffe:
2213371
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitsposter
Thema = Elektrische Sicherheit
Sprache = Französisch
Typ = Wandtafel
Höhe = 350 mm
Material = PP
Breite = 500mm

Pflegeanweisungen für Personen, die von Elektrizität verletzt wurden. Hinweistafel Sie mit klaren und haltbaren Informationen, die Pflegeanweisungen für Personen zeigen, die von Elektrizität verletzt wurden. Dieser Hinweis ist seit 01.01.1993 in Geschäftsräumen verpflichtend, und diese Hinweistafel erfüllt die geltenden Normen. Ein Platz ist für Telefonnummern oder Jobpositionen reserviert, die zu benachrichtigen sind. Aus steifem Polypropylen, sehr widerstandsfähig, besonders gegenüber UV-Strahlen. Größe 500 x 350 mm.
Weitere Informationen:
Thema:
Elektrische Sicherheit
Sprache:
Französisch
Typ:
Wandtafel
Höhe:
350 mm
Material:
PP
Breite:
500mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60240
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.