Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Spannzwinge, Gehrungslade, 35mm x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213350
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     785-P-3
EAN/GTIN:
     3272670294073
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
Typ = Gehrungslade
Spannweite = 55mm
Backenbreite = 35mm

Die SAM OUTILLAGE-Gehrungsbox aus Buchenholz hat eine Länge von 300 mm.Für Arbeiten an Perlen oder Formteilen
Weitere Informationen:
Typ:
Gehrungslade
Spannweite:
55mm
Backenbreite:
35mm
Weitere Suchbegriffe: 2213350, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, SAM, 785P3, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.