| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212522 Herst.-Nr.: ST-5-30 EAN/GTIN: 3272670533196 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/2 Zoll Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel Steckschlüssel-Kopftyp = Torx-Bit Bitgröße = T30 Gesamtlänge = 55 mm
Die SAM 1/2-Zoll-Schraubendreherbuchse mit Torx-Form. Die Buchse hat ein Maß von 30 x 55 mm.Stecker-Buchse Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Bitsteckschlüssel | Steckschlüssel-Kopftyp: | Torx-Bit | Bitgröße: | T30 | Gesamtlänge: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, 1/2" steckschlüsseleinsatz torx t30, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 2212522, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, SAM, ST530, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |