Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2210846 Herst.-Nr.: NSYTC6CRN EAN/GTIN: 3606480184574 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Quadratischer Schlosseinsatz Serie = NS Einsatzgröße = 6mm Zur Verwendung mit = Geräumiges CRN Better World-Produkt = Ja
Der quadratische Schlosseinsatz Schneider Electrics in Größe 6 mm für Spacial CRN- oder Thalassa PLM-Gehäuse.Schutz gegen versehentlichen Kontakt Speziell entwickelt Kompakte Bauform Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Quadratischer Schlosseinsatz | Serie: | NS | Einsatzgröße: | 6mm | Zur Verwendung mit: | Geräumiges CRN | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,85* | € 5,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,87* | € 5,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,95* | € 5,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,40* | € 6,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,19* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|