| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2206481 Herst.-Nr.: T0875 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Multifunktionswerkzeug-Klingen Stückzahl = 2
Die CK-Mehrwerkzeugsägeblätter können mit einer Reihe von Materialien wie dünnem Stahl, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Nichteisen-Metallen verwendet werden. Die Multitoolklingen sind robust und Durable. Multitoolsatz enthält - 34 mm x 40 mm Holz/Metall BIM.Kompatibel mit Fein, starr, Bosch, Dremel, Handwerker, Milwaukee, Black & Decker, Mastercraft Stark und robust Weitere Informationen: | | Zubehörart für Multifunktionswerkzeug: | Multifunktionswerkzeug-Klingen | Stückzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,08* | € 11,97* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,26* | € 11,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,25* | € 12,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 14,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,51* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,51* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|