| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2205818 Herst.-Nr.: 1424219 EAN/GTIN: 4055626369501 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 40A Gender = Stecker Serie = HC-M Typ = Kontakt-Einsatzmodul Zur Verwendung mit = Stromversorgung Anzahl der Kontakte = 3 Kontaktbeschichtung = Silber
Die Phoenix Contact Einsätze mit einer Vielzahl von Anschlusstechnologien zur Übertragung von Daten, Signalen und Leistung.Spart Zeit dank schneller Verbindungstechnologien wie Push-in Oder QUICKON (IDC)-Anschluss Verkürzen Sie die Installationszeit durch den innovativen Einrastrahmen für Modulare Kontakteinsätze Einzelne Steckverbinder: Bis zu sechs Module können in einem B24-Gehäuse kombiniert werden Schutz gegen Fehlauspassung durch Codierung mit Kunststoffprofilen Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 40A | Gender: | Stecker | Serie: | HC-M | Typ: | Kontakt-Einsatzmodul | Zur Verwendung mit: | Stromversorgung | Anzahl der Kontakte: | 3 | Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2205818, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1424219, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,31* | € 11,02* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,63* | € 11,17* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,69* | € 11,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|