| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2204871 Herst.-Nr.: CQM/22456/3/21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 1 Anschluss-Gewinde = G3/4 Serie = CQM Typ = Sockel Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 3/4 Standardgewinde = G
Die IMI Norgren CQM/22456 Serie ISO-Ventil-Modularunterbasis mit ISO-Größe 4. Er hat eine Anschlussgröße von G3/4.ISO 5599-1, VDMA 24345 Standard Stahlverstärkte Hauptdichtungen Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 1 | Anschluss-Gewinde: | G3/4 | Serie: | CQM | Typ: | Sockel | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 3/4 | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundplatte Pneumatik, Reihengrundplatte Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, einlassblock norgren, imi norgren originalteile, 2204871, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Norgren, CQM22456321, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,80* | € 200,99* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,00* | € 201,22* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,94* | € 218,55* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,72* | € 288,17* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 268,34* | € 303,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|