| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2203939 Herst.-Nr.: QM/33/012/22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schalter-Befestigung Serie = QM/33 Zur Verwendung mit = Magnetschalter
Die Reed-Schalterhalterung der Serie IMI Norgren QM/33. Es ist ein Montageelement für Magnetschalter. Er hat einen Zylinderdurchmesser von 12 mm.Geeignet für alle Zylinderbereiche mit Magnetkolben Alternative Varianten ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen Schutzart IP66 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schalter-Befestigung | Serie: | QM/33 | Zur Verwendung mit: | Magnetschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Magnetschalter, Montagehalterung, Montageband für Zylinder, Signalgeberbefestigung, norgren magnetschalter, imi norgren originalteile, 2203939, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Norgren, QM3301222, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,47* | € 4,95* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,48* | € 5,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,92* | € 5,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,37* | € 6,38* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,09* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|