Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Serie 60 Kugelventil, 2/2, G1/8, 1/8, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203393
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     601112218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Steuerungsmechanismus = Verriegelungs-Absperrventil
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 2/2
Gewindegröße = 1/8
Standardgewinde = G
Serie = Serie 60
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Anzahl der Anschlüsse = 2

Das IMI Norgren Kugelventil verfügt über einen Volldurchgang für minimalen Durchflusswiderstand und einen großen Druck- und Temperaturbereich. Es ist einfach zu installieren und wartungsfrei.Messing oder vernickeltes Material -20 bis 200 °C Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Verriegelungs-Absperrventil
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
2/2
Gewindegröße:
1/8
Standardgewinde:
G
Serie:
Serie 60
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Anzahl der Anschlüsse:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
840
5
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 4,97*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 3,75*
€ 5,40*
1
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,15*
2 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 6,29*
€ 8,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,23*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.