Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren, G 1/4 Druckschalter, 1bar → 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203225
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0880480000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Betriebsdruck max. = 16 bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Anschluss = G 1/4

Der elektromechanische Druckschalter IMI Norgren - pneumatisch ATEX. Anschlussgröße ist G1/4.Die Montageposition ist optional IP67 für M12x 1-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Anschluss:
G 1/4
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, nogren druckluftschalter, imi norgren originalteile, drucktaster ip67, 2203225, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0880480000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches, IMI Norgren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 135,99*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 109,75*
€ 136,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,86*
€ 175,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.