| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2203219 Herst.-Nr.: 0860820000000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betriebsdruck max. = 1 bar Betriebsdruck min. = -1bar Anschluss = G 1/8 Geeignete Medien = Druckluft Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 1 bar | Betriebsdruck min.: | -1bar | Anschluss: | G 1/8 | Geeignete Medien: | Druckluft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Vakuumschalter, norgren vakuumschalter, imi norgren originalteile, vakuumschalter 1bar, 2203219, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0860820000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,30* | € 134,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,90* | € 136,28* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,33* | € 145,12* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,60* | € 198,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|