Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2201399 Herst.-Nr.: XUSL4E30H151N EAN/GTIN: 3389119618403 |
| |
|
| | |
| Reihe = Preventa Serie = XUSL Strahlauflösung = 30mm Baugruppentyp = Empfänger Sicherheitstyp = 4 Anzahl der Strahlen = 76 Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste
Der Sicherheitslichtvorhang Schneider Electric XUSL4E Typ 4 wurde für die Handerkennung von Bedienpersonal in der Nähe von gefährlichen Maschinen entwickelt. Das Sender/Empfänger-System erzeugt 76 Lichtstrahlen mit einer geschützten Höhe von 1510 mm. Seine PFHD-Zuverlässigkeitsdaten sind 1,78 x 10 Zoll.Es hilft beim Gebäudemanagement Es verfügt über Leistungsüberwachung und -steuerung Weitere Informationen: | | Reihe: | Preventa | Serie: | XUSL | Strahlauflösung: | 30mm | Baugruppentyp: | Empfänger | Sicherheitstyp: | 4 | Anzahl der Strahlen: | 76 | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, telemecanique lichtvorhang, lichtgitter, 2201399, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Telemecanique Sensors, XUSL4E30H151N, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.887,06* | € 1.953,73* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.992,26* | € 2.069,60* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.996,63* | € 2.133,44* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2.112,19* | € 2.184,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.126,14* | € 2.198,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|